PENTEK Filtre Yuvaları
stil | Model | beden | Renk | Çap | genişlik | Yükseklik | Gövde Malzemesi | uzunluk | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESC5302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €848.05 | |
B | 160166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €259.27 | |
C | 150069-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €57.93 | |
D | 150071-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €47.43 | |
E | ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €868.18 | |
E | ESC5202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,081.51 | |
F | ESC7302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,690.08 | |
G | 156017-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €307.58 | |
H | ESC3202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €797.74 | |
I | 150166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €94.03 | |
J | 150150-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €53.29 | |
K | 150193-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €154.43 | |
L | 150237-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €63.62 | |
M | ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,707.01 | |
N | 150239-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €75.71 | |
O | 150194-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €235.52 | |
A | ESC5302NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,395.82 | |
P | 158319-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €73.38 | |
Q | 150233-75 | 1 "NPT | Mavi | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | Polipropilen | 23.38 " | 90 psi | €90.29 | |
R | 150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | Mavi | 7.25 | - | 23.875 | Polipropilen | 23.875 | - | €107.86 | |
R | 150467-75 | 3 / 4 "NPT | Mavi | 7.25 | - | 23.875 | Polipropilen | 23.875 | - | €103.96 | |
S | 150435-75 | 3 / 4 "NPT | Temizle | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | Stiren Akrilonitril | 12.25 " | 125 psi | €43.67 | |
T | 150469-75 | 3 / 4 "NPT | Mavi | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | Polipropilen | 13.125 " | 100 psi | €72.80 | |
U | 150067-75 | 3 / 4 "NPT | Mavi | 5.125 | - | 12.25 | Polipropilen | 12.25 | - | €43.23 |
Muhafazaları Filtrele
Pentek Big Blue filtre muhafazaları, filtre kartuşlarını ters osmoz sistemlerinde ve eğlence amaçlı araç filtrasyon ünitelerinde konumlandırmak için tasarlanmıştır. Bu muhafazalar, pahalı düşük basınçlı paslanmaz çelik üniteler için ideal bir ikame sağlar. Maksimum 125 psi basınca ve 100 ila 125 Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklara dayanmak için güçlendirilmiş polipropilen / stiren akrilonitril yapıya sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Tekerlekler
- Chartless Dijital Kayıt Cihazı Aksesuarları
- Emme Flanşları
- Tekerlek Mandalı Somunu Kilitleri
- Radyasyon Dedektörleri
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- İşitme Koruması
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Markalama araçları
- IDEAL Sıralı Sokak Lambası Bağlantısı Kesiliyor
- BUSSMANN KRP-C Düşük Tepe Zaman Gecikmeli Sigortalar, Sınıf L
- VESTIL DC Serisi Tambur Kapakları
- VULCAN HART Plaka Montajı
- RUB VALVES S.84 EN331 Yay Geri Dönüşlü Seri, Küresel Vanalar
- HOFFMAN Ultrx Serisi Tip RA Raf Açıları
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantı Elemanı P704P Kuyruk Parçası Adaptörleri, Spigot x Slip
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, SR Dişli, EPDM
- EBERBACH E3300 Serisi Tek Hızlı Mini Kesme Değirmenleri
- DAYTON Motor Mountları