JAMCO AT360-BL Raf 30 x 60 Siyah 12 Ayar Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf |
Renk | Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 60 " |
Malzeme | 12 gram Çelik |
beden | 30 "60 x" |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00