JAMCO BA06 Yanıcı Güvenlik Kabini 6 Galon Sarı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanıcı Sıvı Güvenli Kabin |
Ek Raf | GS123 |
Kapasite | 6 gal. |
Renk | Sarı |
derinlik | 18 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 18.25 " |
Kapı Açma Genişliği | 20.125 " |
Kapı Tipi | Manuel |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 22 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 0 |
Güvenlik Kabini Uygulaması | Yanıcı Kabine |
Güvenlik Kabini Tipi | Tezgah Üstü |
Hazne Kapasitesi | 2.91 gal. |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Tipi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BJ06 | Otomatik Kapanma | Çelik | €1,155.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00