JAMCO CL45 Aşındırıcı Güvenlik Kabini 45 Galon 18 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Güvenlik Kabini |
Ek Raf | GL143 |
Kabine Tipi | Standart |
Kapasite | 45 gal. |
Renk | Mavi |
derinlik | 18 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 59 " |
Kapı Açma Genişliği | 14 " |
Kapı Tipi | Manuel |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Kürek Mandalı |
Yükseklik | 65 " |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Sayısı | 2 |
Güvenlik Kabini Uygulaması | Aşındırıcı Dolap |
Güvenlik Kabini Tipi | Standart |
Hazne Kapasitesi | 5.2 gal. |
genişlik | 43 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 161.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Kapı Açma Genişliği | Hazne Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL60 | 60 gal. | 34 " | 30 " | 8.3 gal. | 34 " | €2,765.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00