JAMCO DU248-BL Kutu Etejer 78 x 48 x 24 84 Kutulu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kutu Rengi | Sarı |
Dolap Başına Kutu | 20 |
Kapı Başına Kutu | 64 |
Dolap Raf Kapasitesi | 1000 lb |
Kabine Tipi | Çöp Kovası ve Raf Dolabı |
Renk | Siyah |
Kapı Tipi | Derin cep |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 14 |
Kilit tipi | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Kapı Raf Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Toplam kapasite | 2000 lb |
Toplam Kutu Sayısı | 84 |
Gemi ağırlığı (kg) | 289.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Tipi | Kilit tipi | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH236-BL | İçi Dolu | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi | 36 " | 8 | €2,897.33 | ||
HH248-BL | İçi Dolu | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi | 48 " | 12 | €3,443.45 | ||
HH260-BL | İçi Dolu | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi | 60 " | 12 | €4,010.41 | ||
HY236-BL | İçi Dolu | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi | 36 " | 16 | €3,582.99 | ||
HY248-BL | İçi Dolu | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi | 48 " | 20 | €4,222.26 | ||
DH236-BL | Clearview | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi | 36 " | 8 | €2,984.89 | ||
DH248-BL | Clearview | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi | 48 " | 12 | €4,158.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00