JAMCO EO272-P6 Sipariş Toplama Sepeti 5 Raflı 600 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sipariş Toplama Stok Sepeti |
Raf Başına Kapasite | 600 lb |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 13 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Handle | Borulu |
Dudak Yüksekliği | 1.5 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 68 " |
Uzunluk | 78 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Raf Uzunluğu | 72 " |
Raf Tipi | Dudaklı |
Raf Genişliği | 24 " |
Raf Boyutlarını Yazma | 12 "W |
Gemi ağırlığı (kg) | 134.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 236.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | ölçü | Raf Başına Kapasite | Tekerlek Çapı | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO348-P6 | 12 | 1000 lb | 6" | 3000 lb | 3 | 48 " | 63 " | 31 " | €1,301.19 | ||
DO236-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 51 " | 25 " | €1,278.19 | ||
DO248-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 63 " | 25 " | €1,224.14 | ||
DO260-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 75 " | 25 " | €2,040.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
DO348-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 63 " | 31 " | €1,251.10 | ||
EO236-P6 | 12 | 600 lb | 6" | 3000 lb | 5 | 68 " | 42 " | 25 " | €1,766.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
EO248-P6 | 12 | 600 lb | 6" | 3000 lb | 5 | 68 " | 54 " | 25 " | €2,059.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00