JAMCO ET460-P5 Hizmet Arabası Çelik 66 Ux37 G 1200 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı Ergonomik Kullanım Arabası |
Raf Başına Kapasite | 400 lb |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Handle | Ergonomik |
Sap Dahil | Evet |
Dudak Yüksekliği | 1.5 " |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 40 " |
Uzunluk | 66 " |
toplam Genişlik | 37 " |
Raf Uzunluğu | 60 " |
Raf Stili | Dudaklı |
Raf Tipi | Dudaklı Kenar |
Raf Genişliği | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 92.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Raf Başına Kapasite | Tekerlek Çapı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Raf Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF230-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 36 " | 25 " | 30 " | Dudaklı / Düz Kombinasyon | €1,535.09 | ||
EF336-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 42 " | 31 " | 36 " | Dudaklı / Düz Kombinasyon | €1,546.20 | ||
EF360-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 66 " | 31 " | 60 " | Dudaklı / Düz Kombinasyon | €1,963.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
EF372-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 78 " | 31 " | 72 " | Dudaklı / Düz Kombinasyon | €1,340.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
EG130-P5 | 2 | 600 lb | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | Dudaklı | €1,169.92 | ||
EG248-P5 | 2 | 600 lb | 5" | 39 " | 54 " | 25 " | 48 " | Dudaklı | €1,601.03 | ||
EK130-P5 | 2 | 600 lb | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | Dudaklı | €1,145.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00