JAMCO HZ372-P6 3 Taraflı Lata Arabası 3000 Lb. 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 3 Taraflı Çıta Arabası |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Raflar Arası Mesafe | Ayarlanabilir |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 57 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Raf Uzunluğu | 72 " |
Raf Genişliği | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 101.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00