JAMCO LX372-P6 Mobil Tablo 2400 Lb. 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Masa |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Yükleme kapasitesi | 2400 lb |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 31 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 123.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Boyutu | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA236-Z8 | Yarı Pnömatik | 8 "3 x" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 36 " | 24 " | €989.90 | |
LA248-Z8 | Yarı Pnömatik | 8 "3 x" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 48 " | 24 " | €1,041.73 | |
LA336-Z8 | Yarı Pnömatik | 8 "3 x" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 36 " | 30 " | €1,036.70 | |
LA348-Z8 | Yarı Pnömatik | 8 "3 x" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 48 " | 30 " | €1,167.44 | |
LA360-Z8 | Yarı Pnömatik | 8 "3 x" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 60 " | 30 " | €1,222.48 | |
LA372-Z8 | Yarı Pnömatik | 8 "3 x" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 72 " | 30 " | €1,479.91 | TEKLİF TALEBİ
|
LA448-Z8 | Yarı Pnömatik | 8 "3 x" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 48 " | 36 " | €1,261.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00