JAMCO PR372-P5 Standart Platformlu Kamyon 1200 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 8" |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Tipi | Çelik |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 12 |
Kolu tipi | kaldırılabilir |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 76 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 114.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00