JAMCO SG260-P5 Hizmet Arabası Çelik 66 Ux25 G 1200 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseltilmiş Kulplu Hizmet Arabası |
Raf Başına Kapasite | 600 lb |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 20 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Handle | Düz Yarıçap Bükülü Yükseltilmiş Boru |
Sap Dahil | Evet |
Dudak Yüksekliği | 1.5 " |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 35 " |
Uzunluk | 66 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Raf Uzunluğu | 60 " |
Raf Stili | Dudaklı |
Raf Tipi | Dudaklı Kenar |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Handle | Raf Başına Kapasite | Tekerlek Çapı | Dudak Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE130-U4-B4 | Yükseltilmiş Ofset | 400 lb | 4" | Üstte Düz, 1-1 / 2 "Alt | 800 lb | Çelik | 40 " | 36 " | €479.97 | |
FE136-U4-B4 | Yükseltilmiş Ofset | 400 lb | 4" | Üstte Düz, 1-1 / 2 "Alt | 800 lb | Çelik | 40 " | 42 " | €502.29 | |
FE236-U4-B4 | Yükseltilmiş Ofset | 400 lb | 4" | Üstte Düz, 1-1 / 2 "Alt | 800 lb | Çelik | 40 " | 42 " | €567.89 | |
SG148-P5 | Düz Yarıçap Bükülü Yükseltilmiş Boru | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Çelik | 35 " | 54 " | €1,009.75 | |
SG230-P5 | Düz Yarıçap Bükülü Yükseltilmiş Boru | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Çelik | 35 " | 36 " | €575.05 | |
SG248-P5 | Düz Yarıçap Bükülü Yükseltilmiş Boru | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Çelik | 35 " | 54 " | €1,211.20 | |
SG348-P5 | Düz Yarıçap Bükülü Yükseltilmiş Boru | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Çelik | 35 " | 54 " | €1,246.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00