JAMCO TK218-P5-AS Mobil Çöp Sepeti 600 Lb. 18 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küvet Rafı |
Depo Derinliği | 25.125 " |
Bin Yüksekliği | 8.5 " |
Bin Genişliği | 16 " |
Sepet Malzemesi | Çelik |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Çelik |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 26 " |
Toplam Kutu Sayısı | 6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam Kutu Sayısı | Renk | Bitiş | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ218-P5-AS | 3 | Gri | toz Boya | 300 lb | Çelik | 18 " | 42 " | 26 " | €961.28 | ||
TL236-P5-AS | 12 | Gri | toz Boya | 1200 lbs. | Çelik | 36 " | 72 " | 26 " | €2,429.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
YA236-U5-AS | 6 | Paslanmaz | Cilalı | 600 lb | Paslanmaz çelik | 18 " | 42 " | 26 " | €1,922.54 | ||
YH218-U5-AS | 3 | Paslanmaz | Cilalı | 300 lb | Paslanmaz çelik | 36 " | 42 " | 24 " | €1,449.95 | ||
YQ236-U5-AS | 12 | Paslanmaz | Cilalı | 1200 lbs. | Paslanmaz çelik | 36 " | 72 " | 26 " | €2,957.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00