JAMCO UL372 Tezgah Üstü Çelik 72 İnç Genişlik x 30 İnç Derinlik x 35 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Üstü |
Renk | Paslanmaz çelik |
Kenar türü | Kare Kenar |
Bitiş | Cilalı |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik |
En Derinlik | 30 " |
Üst Kalınlık | 1.25 " |
Üst genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00