JAMCO WA472 Sabit Çalışma Tezgahı 72g x 36d x 35in Y
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | 1/2 "Yarıçap |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 35 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 5 / 64 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 142.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00