JAMCO WC372 Sabit Çalışma Tezgahı 72g x 30d x 35in Y
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | 1/2 "Yarıçap |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 35 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 5 / 64 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 139.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
WC472 | 36 " | €1,928.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00