JAMCO WD460 Work Table 60 Inch Width 16000 Lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Yuvarlak |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 16,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 60 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 163.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | derinlik | Üst Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Bitiş | Çerçeve rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG460 | Çelik | Gri | 36 " | 1 / 4 " | 60 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €1,107.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
UG472 | Çelik | Gri | 36 " | 1 / 4 " | 72 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €1,268.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
WG460 | Çelik | Gri | 36 " | 1.5 " | 60 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €927.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
WG472 | Çelik | Gri | 36 " | 1.5 " | 72 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €1,052.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS230 | Çelik | Gri | 24 " | 1.5 " | 30 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €513.24 | ||
WS336 | Çelik | Gri | 30 " | 1.5 " | 36 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €619.03 | ||
WS360 | Çelik | Gri | 30 " | 1.5 " | 60 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €707.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00