JAMCO WD472 Çalışma Tezgahı 36x34x72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Yuvarlak |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 16,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | derinlik | Üst Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Bitiş | Çerçeve rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG460 | Çelik | Gri | 36 " | 1 / 4 " | 60 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €1,107.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
UG472 | Çelik | Gri | 36 " | 1 / 4 " | 72 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €1,268.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
WG460 | Çelik | Gri | 36 " | 1.5 " | 60 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €927.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
WG472 | Çelik | Gri | 36 " | 1.5 " | 72 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €1,052.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS230 | Çelik | Gri | 24 " | 1.5 " | 30 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €513.24 | ||
WS336 | Çelik | Gri | 30 " | 1.5 " | 36 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €619.03 | ||
WS360 | Çelik | Gri | 30 " | 1.5 " | 60 " | Çelik | Elektrostatik toz boyalı | Gri | €707.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00