JAMCO WX472 Çalışma Tezgahı 72wx36dx35 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | 1/2 "Yarıçap |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 35 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 5 / 64 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00