JAMCO XY360-U5 Yardımcı Araba Paslanmaz Çelik 66 Ux31 G 1200 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı Hizmet Arabası |
Raf Başına Kapasite | 400 lb |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Paslanmaz |
Raflar Arası Mesafe | 11 " |
Bitiş | Cilalı |
ölçü | 16 |
Handle | Düz Yarıçaplı Bükülü Boru |
Sap Dahil | Evet |
Dudak Yüksekliği | Ön, 1-1 / 2 "Yanlar ve Arka Yüz |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 35 " |
Uzunluk | 66 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Raf Uzunluğu | 60 " |
Raf Stili | Dudaklı / Düz Kombinasyon |
Raf Tipi | 3 Tarafı Dudaklı Kenar, 1 Tarafı Düz |
Raf Genişliği | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Raf Başına Kapasite | Tekerlek Çapı | ölçü | Handle | Dudak Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB130-P5 | toz Boya | 600 lb | 5" | 12 | Düz Yarıçaplı Bükülü Boru | 1.5 " | 1200 lbs. | Çelik | €537.22 | ||
SB336-P5 | toz Boya | 600 lb | 5" | 12 | Düz Yarıçaplı Bükülü Boru | 1.5 " | 1200 lbs. | Çelik | €689.38 | ||
FG124-U4-B4 | toz Boya | 400 lb | 4" | 12 | Borulu | 1.5 " | 800 lb | Çelik | €487.40 | ||
FG136-U4-B4 | toz Boya | 400 lb | 4" | 12 | Borulu | 1.5 " | 800 lb | Çelik | €535.12 | ||
FH130-U4-B4 | toz Boya | 266 lb | 4" | 12 | Borulu | 1.5 " | 800 lb | Çelik | €594.84 | ||
FH248-U4-B4 | toz Boya | 266 lb | 4" | 12 | Borulu | 1.5 " | 800 lb | Çelik | €855.70 | ||
LH230-N8 | toz Boya | 400 lb | 8" | 12 | Düz Yarıçaplı Bükülü Boru | 1.5 " | 1200 lbs. | Çelik | €1,367.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00