JAMCO YE248 Çalışma Tezgahı 2 Raflı 48wx24dx35h
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Renk | Paslanmaz Çelik # 4 Cilalı |
derinlik | 48 " |
Kenar türü | Yuvarlak |
Yükseklik | 35 " |
Bacak Tipi | 16 ga. 2 "Açı |
Yük katsayısı | 1500 lb |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Üst Kalınlık | 16 saat |
genişlik | 24 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403908061 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
YE360 | 30 " | 60 " | €1,953.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00