JARKE CR-6A Başlangıç Konsol Rafı 1 Taraf 7 Ayak Yüksekliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Başlangıç Ünitesi |
Kol uzunluğu | 16 " |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | Düz, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir |
Taban Uzunluğu | 72 " |
Brace Uzunluğu | 68 " |
Kapasite | 6000 lb |
Kol Başına Kapasite | 1000 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 72 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Emaye |
Yükseklik | 7ft. |
Dudak | Dahil Değil |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 6 |
Taraf Sayısı | 1 |
Raf Boyutu Derinliği | 32 " |
Raf Boyutu Genişliği | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kol uzunluğu | Kol tipi | Taban Uzunluğu | Kapasite | Merkez Kuşak Uzunluğu | Yükseklik | Taraf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-6 | 16 " | Düz, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 72 " | 12,000 lb | 72 " | 7ft. | 1 | €2,033.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
CR-3 | 12 " | Eğimli, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 45 " | 24,000 lb | 72 " | 84 " | 2 | €2,854.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MS-8J | 24 " | Düz | 37 " | 5200 lb | 48 " | 8ft. | 1 | €2,214.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
MD-8J | 24 " | Düz | 65 " | 10,400 lb | 48 " | 8ft. | 2 | €2,923.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MD-10J | 30 ", 36" | Düz | 82 " | 10,320 lb | 72 " | 10ft. | 2 | €4,420.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MS-10J | 30 ", 36" | Düz | 46 " | 5160 lb | 72 " | 10ft. | 1 | €2,919.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00