JARKE CR-3 Konsol Raf Çift Taraflı Eğimli 84h
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Başlangıç Ünitesi |
Kol uzunluğu | 12 " |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | Eğimli, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir |
Taban Uzunluğu | 45 " |
Brace Uzunluğu | 68 " |
Kapasite | 24,000 lb |
Kol Başına Kapasite | 1000 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 72 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Emaye |
Yükseklik | 84 " |
Dudak | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 24 |
Taraf Sayısı | 2 |
Raf Boyutu Derinliği | 45 " |
Raf Boyutu Genişliği | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8466100175 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kol uzunluğu | Kol tipi | Taban Uzunluğu | Kapasite | Merkez Kuşak Uzunluğu | Yükseklik | Taraf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-6 | 16 " | Düz, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 72 " | 12,000 lb | 72 " | 7ft. | 1 | €2,033.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MS-8J | 24 " | Düz | 37 " | 5200 lb | 48 " | 8ft. | 1 | €2,214.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
MD-8J | 24 " | Düz | 65 " | 10,400 lb | 48 " | 8ft. | 2 | €2,923.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MD-10J | 30 ", 36" | Düz | 82 " | 10,320 lb | 72 " | 10ft. | 2 | €4,420.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MS-10J | 30 ", 36" | Düz | 46 " | 5160 lb | 72 " | 10ft. | 1 | €2,919.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
CR-6A | 16 " | Düz, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 72 " | 6000 lb | 72 " | 7ft. | 1 | €1,300.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00