JARKE CR-7 Eğimli Starter Konsol Rafı 7 Ayak Yüksekliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Konsol Raf Başlangıç Ünitesi |
Kol uzunluğu | 16 " |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | Düz, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir |
Taban Uzunluğu | 45 " |
Brace Uzunluğu | 70 " |
Kapasite | 24,000 lb |
Kol Başına Kapasite | 1000 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 72 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Emaye |
Yükseklik | 7ft. |
Dudak | Dahil Değil |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 24 |
Taraf Sayısı | 2 |
Raf Boyutu Derinliği | 56 " |
Raf Boyutu Genişliği | 45 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 198.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
HS kodu | 8466100175 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kol uzunluğu | Kol tipi | Taban Uzunluğu | Brace Uzunluğu | Kapasite | + | Taraf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-5 | 16 " | Eğimli, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 26.5 " | 70 " | 12,000 lb | Eğimli Konsol Raf Başlangıç Ünitesi | 1 | €2,057.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
CR-1 | 12 " | Eğimli, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 26.5 " | 72 " | 12,000 lb | Eğimli Konsol Raf Başlangıç Ünitesi | 1 | €2,184.03 | ||
CR-1A | 12 " | Eğimli, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 72 " | 68 " | 12,000 lb | Konsol Raf Eklenti Ünitesi | 1 | €1,229.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00