JARKE MS-10AJ Ek Konsol Raf 1 Taraf 10 Feet Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Eklenti Ünitesi |
Kol uzunluğu | 30 ", 36" |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | Düz |
Taban Uzunluğu | 46 " |
Brace Uzunluğu | 68 " |
Kapasite | 2580 lb |
Kol Başına Kapasite | 430 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 72 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Emaye |
Yükseklik | 10ft. |
Dudak | Dahil Değil |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 6 |
Taraf Sayısı | 1 |
Raf Boyutu Derinliği | 32 " |
Raf Boyutu Genişliği | 46 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 124.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00