JARKE MS-8AJ Ek Konsol Raf 1 Taraf 8 Feet Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Eklenti Ünitesi |
Kol uzunluğu | 24 " |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | Düz |
Taban Uzunluğu | 37 " |
Brace Uzunluğu | 68 " |
Kapasite | 2600 lb |
Kol Başına Kapasite | 650 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 48 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Emaye |
Yükseklik | 8ft. |
Dudak | Dahil Değil |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 4 |
Taraf Sayısı | 1 |
Raf Boyutu Derinliği | 32 " |
Raf Boyutu Genişliği | 37 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00