JARKE MT251CS36 Depolama Rafı Tekli 76-3/16 x 18-1/4 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Çubuk Raf |
Kol uzunluğu | 12 " |
Kol Çelik Ölçer | 12 |
Kol tipi | Tekli, Dudaklı, 1-1 / 2 "Merkezlerde Ayarlanabilir |
Taban Uzunluğu | 36 " |
Brace Uzunluğu | 36 " |
Kapasite | 1750 lb |
Kol Başına Kapasite | 250 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 36 " |
Sütun Çelik Ölçer | 12 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 76.187 " |
Dudak | 2-1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 14 |
Taraf Sayısı | 1 |
Raf Boyutu Derinliği | 18-1 / 4 " |
Raf Boyutu Genişliği | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.5 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kol uzunluğu | Kol tipi | Taraf Sayısı | Taban Uzunluğu | Brace Uzunluğu | Kapasite | Merkez Kuşak Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-833 | 84 " | 9" | Sonunda Tekli Yukarı Eğimli | 2 | 30 " | 25 " | 1800 lb | 25 " | €915.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00