JARKE CR-833 Yatay Depolama Rafı 9 Kollu 84 inç x 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Çubuk Raf |
Kol uzunluğu | 9" |
Kol Çelik Ölçer | 12 |
Kol tipi | Sonunda Tekli Yukarı Eğimli |
Taban Uzunluğu | 30 " |
Brace Uzunluğu | 25 " |
Kapasite | 1800 lb |
Kol Başına Kapasite | 50 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 25 " |
Sütun Çelik Ölçer | 12 |
Bitiş | Boyalı |
Yükseklik | 84 " |
Dudak | Hayır |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 36 |
Taraf Sayısı | 2 |
Raf Boyutu Derinliği | 30 " |
Raf Boyutu Genişliği | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kol uzunluğu | Kol tipi | Taraf Sayısı | Taban Uzunluğu | Brace Uzunluğu | Kapasite | Merkez Kuşak Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT251CS36 | 76.187 " | 12 " | Tekli, Dudaklı, 1-1 / 2 "Merkezlerde Ayarlanabilir | 1 | 36 " | 36 " | 1750 lb | 36 " | €1,183.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00