Jb Industries Lt-810 | Hat Delici Vana 1/2 5/8 | 3dxg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JB INDUSTRIES LT-810 Hat Delici Valf 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1

JB INDUSTRIES LT-810 Hat Delme Vanası 1/2 5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UQB Modeli: LT-810Çapraz Referans: 3DXG1
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
€17.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Delici Şarj Valfi
Bağlantısı1/2, 5/8 DÇ
Bağlantı boyutu1/2 "ve 5/8" OD
MalzemeAlüminyum
Maks. Çalışma basıncı500 PSI
Üretim AçıklamaOtomatik Arka Oturma için Yaylı İğne ile Çok Hatlı Boyut
TipYüzde 100 Kısıtlama Ücretsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı boyutuMalzemeÜretim AçıklamaTipÜcret
JB INDUSTRIES 33112N Hızlı Ataşman Değiştirici 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7 33112N1/41/4 "Erkek x 1/4" Dişi-1/4 Hızlı Bağlantı x 1/4 SAE, Yalnızca Kobra (TM) Hortumlarıyla Kullanım İçinHızlı Ataşman Değiştirici Kapatma Bağlantısı€36.41
JB INDUSTRIES 33113N Kapatma Bağlantısı 90 Derece Qc | AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "Erkek x 1/4" Dişi-1/4 Hızlı Bağlantı x 1/4 SAE 90 Derece, Yalnızca Kobra (TM) Hortumlarıyla Kullanım İçinHızlı Ataşman Değiştirici Kapatma Bağlantısı€36.41
JB INDUSTRIES EZ-40288 Delici Valf | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "ve 3/8" ODPirinçEZ Tapper Çok Satırlı Boyut, Kontrol DüğmeliYüzde 100 Kısıtlama Ücretsiz€45.99
JB INDUSTRIES LT-456 Hat Delici Valf 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, Dış Çap1/4 ", 5/16" ve 3/8 "ODAlüminyumOtomatik Arka Oturma için Yaylı İğne ile Çok Hatlı BoyutYüzde 100 Kısıtlama Ücretsiz€11.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JB INDUSTRIES LT-810 Hat Delme Vanası 1/2 5/8
€17.25 / Adet