JET TOOLS 350018 Değirmen Matkap Tezgahı 2 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Değirmen / Matkap Makinesi |
Chuck Boyutu | 1/2 |
Sütun Dia. | 4-1 / 2 " |
Motor gücü | 2 |
Faz | 1 |
Tüy Dia. | 3" |
RPM | 150 için 3000 |
Mil Hızı | 12 |
Mil Koniği | R-8 |
İşmili Masaya | 18 " |
salıncak | 15-7 / 8 " |
Gerilim | 230 V |
Gemi ağırlığı (kg) | 297 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8465950060 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|
350020 | Değirmen Matkabı | €6,243.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00