JET TOOLS 414121 Yatay Malzeme Destek Standı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Malzeme Destek Standı |
Yükseklik | 5" |
Yükseklik Aralığı | 23 1/2 - 38 1/2 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Ağır Hizmet Tipi Dökme Demir ve Çelik |
UPC | 662756209696 |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.9 |
Gemi genişliği (cm) | 56.9 |
HS kodu | 8466939585 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00