JET TOOLS 414226 Manuel Soğuk Testere 11 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Soğuk Testere |
Ağaç Dikme Boyutu | 1.25 " |
Bıçak Çapı | 11 " |
Kesme Kapasitesi | 3.125 " |
Muhafız Tipi | Dökme demir |
Kolu tipi | El Tetiği |
Malzeme | Dökme demir |
Yüksüz RPM | 54/108 |
Takım Ağırlığı | 350 lb |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 178.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 146.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8461508020 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bıçak Çapı | Kesme Kapasitesi | Yüksüz RPM | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414227 | 12 " | 3.375 " | 52/104 | 390 lb | €4,829.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00