JET TOOLS 414227 Manuel Soğuk Testere 12 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Soğuk Testere |
Ağaç Dikme Boyutu | 1.25 " |
Bıçak Çapı | 12 " |
Kesme Kapasitesi | 3.375 " |
Muhafız Tipi | Dökme demir |
Kolu tipi | El Tetiği |
Malzeme | Dökme demir |
Yüksüz RPM | 52/104 |
Takım Ağırlığı | 390 lb |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 185.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 147.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 94.23 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 8461508020 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bıçak Çapı | Kesme Kapasitesi | Yüksüz RPM | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414226 | 11 " | 3.125 " | 54/108 | 350 lb | €4,367.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00