JET TOOLS 414485 Dikey Şerit Testere 2hp 230/460 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Şerit Testere |
Amper AC | 6.2/3.1 |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 123-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 5 / 8 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1 / 8 " |
Genel Derinlik | 37 " |
Toplam yükseklik | 68.5 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Faz | 3 |
RPM | 1725 |
hızlar | 82 - 330 / 985 - 3950 arasında |
Tablo Boyutu | 22 x 24 " |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 424.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 97.79 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 8461508020 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | RPM | Amper AC | Kesme Açısı | hızlar | Gerilim | HP | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414482 | 1720 | 15 | 15 Derece Sağ 12 Derece Sol | 65 ila 3280 fpm | 230 | 2 | 42 " | 79 " | €16,116.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
414500 | 1725 | 16 | 45 Derece Sağ 15 Derece Sol | 39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm | 115/230 | 1 | 20 " | 68 " | €3,127.70 | ||
414502 | 1725 | 10.0/5.0 | - | 90 - 340 - 2600 | 115/230 | 1 | 26 " | 66 " | €3,853.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
414504C | 1725 | 3.6/1.8 | - | 39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 ile 3300 arası | 230/460 | 1 | 26 " | 66 " | €3,105.56 | ||
414483 | 1725 | 14.0/7.0 | - | 82 için 3950 | 115/230 | 1 | 34 " | 68.5 " | €8,502.28 | ||
414470 | 1725 | - | - | 50 - 410/550 - 4925 | 230/460 | 3 | 67 " | 68.5 " | €23,860.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00