JET TOOLS 690006 Dik Freze 9 x 42 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | dik Değirmen |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 12-1 / 2 |
Kafa Açısı | 90 Derece |
Hz | 60 |
Motor gücü | 2 |
Genel Derinlik | 57 " |
Toplam yükseklik | 82 " |
toplam Genişlik | 64 " |
Faz | 1 |
Tüy Dia. | 3-3 / 8 inç |
Ram Seyahat | 13-3 / 8 inç |
Mil Hızı | 80 - 2720 dev / dak |
Mil Koniği | R-8 |
İşmili Masaya | 17-1 / 2 inç |
Tablo Boyutu | 9 x 42 inç |
Tip | Basamak Kasnak R8 |
UPC | 662755515880 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 997.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 144.78 |
Gemi genişliği (cm) | 162.56 |
HS kodu | 8459690020 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00