JET TOOLS 690038 Dik Freze 120 ila 1550 Rpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | dik Değirmen |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 9-1 / 2 |
Kafa Açısı | 90 Derece |
Motor gücü | 1.5 |
Genel Derinlik | 55 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 52 " |
Faz | 3 |
Tüy Dia. | 3-3 / 8 inç |
Ram Seyahat | 10-1 / 2 inç |
Mil Hızı | 120 - 1550 dev / dak |
Mil Koniği | R-8 |
İşmili Masaya | 13-3 / 4 inç |
Tablo Boyutu | 7-7 / 8 x 35-3 / 4 inç |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 724.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 170.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 175.26 |
Gemi genişliği (cm) | 149.86 |
HS kodu | 8459690020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00