JET TOOLS 690948 Değişken Hızlı Freze Makinesi 3 Hp 3 Ph 230/460 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Değişken Hızlı Freze Makinesi |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 12 |
baş | değişken Hız |
Kafa Açısı | 90 Derece |
Hz | 60 |
Motor gücü | 3 |
Motor Tipi | TEFC |
Çalışma | CNC Kontrollü |
Genel Derinlik | 66 |
Toplam yükseklik | 63 |
toplam Genişlik | 85 |
Faz | 3 |
Tüy Dia. | 3-3 / 8 " |
Ram Seyahat | 13-3 / 8 |
mil | R-8 |
Mil Hızı | 60 - 4200 rpm |
Mil Koniği | R-8 |
İşmili Masaya | 17-1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 5" |
T Yuvaları | 3 ve 5/8 |
Tablo Boyutu | X 9 49 |
Masa Yüzey Yüksekliği | Değişken |
Masa Çalışma Yüzeyi | 9 x 49 " |
Tip | CNC |
UPC | 731325335170 |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1097.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 8465950055 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Gerilim | Motor gücü | Çalışma | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Faz | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691205 | 230/460 | 3 | Manuel | - | - | - | 3 | - | €26,194.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
690117 | 230/460 | 3 | Manuel | - | - | - | 3 | - | €24,949.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
690120 | 230/460 | 3 | Manuel | 68.75 | 87 | 95.75 | 3 | Değişken Hız R8 | €25,149.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
690940 | 230/460 | 3 | CNC Kontrollü | 66 | 63 | 85 | 3 | CNC | €73,618.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
690087 | 230/460 | 3 | Manuel | - | - | - | 3 | - | €24,099.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
690098 | 230/460 | 3 | Manuel | - | - | - | 3 | - | €26,024.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
690099 | 230/460 | 3 | Manuel | 63 | 85 | 65.5 | 3 | Değişken Hız R8 | €28,610.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00