FASCO Taslak İndüktörleri
Fasco çekiş indükleyicileri ısıtma ve havalandırma sistemlerinde kullanılır. Bu indüktörler, yanma gazlarının uygun şekilde havalandırılması yoluyla kazanların, gaz fırınlarının ve su ısıtıcılarının güvenli çalışması için idealdir. Egzoz gazlarını gidererek ve geri çekilmeyi önleyerek kontrollü bir çekiş oluştururlar.
stil | Model | derinlik | Markaya uyar | Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası | Yükseklik | Malzeme | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W4 | - | - | - | - | - | - | - | €805.89 | |
B | W9 | - | - | - | - | - | - | - | €451.45 | |
C | 70219733 | 7-11 / 64 " | ICP | 7021-7617, 7021-9237 | 8 37 / 64 " | Çelik | 230 | 568975 " | €444.48 | |
D | 70625664 | 7-13 / 64 " | ICP, Alltemp (Rotom) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33 / 64 " | Plastik | 115 | 568971 " | €804.64 | |
E | 70624239 | 7-45 / 64 " | Rheem | 7062-3861 | 8 13 / 62 " | Plastik | 115 | 568974 " | €733.31 | |
F | 702111706 | 7-45 / 64 " | Rheem | 7021-9567 | 7 45 / 64 " | Çelik | 230 | 568975 " | €523.11 | |
G | 70624236 | 7-45 / 64 " | York | 7062-2442, 7062-3484, 024-25057-000 | 9 7 / 64 " | Plastik | 115 | 568976 " | €676.34 | |
H | 70581058 | 8-1 / 2 " | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31 / 64 " | Çelik | 115 | 568729 " | €327.18 | |
I | 70581406 | 8-57 / 64 " | Rheem | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45 / 64 " | Plastik / Çelik | 120 | 568729 " | €473.41 | |
J | 702110893 | 9-1 / 2 " | Lennox | 7021-9450 | 9.5 " | Plastik | 115 | 568614 " | €459.64 | |
K | 702111686 | 9-1 / 2 " | Lennox | 7021-10602, 7021-11106, 7021-11174 | 9.5 " | Plastik | 115 | 568977 " | €434.39 | |
L | 702112097 | 9-1 / 2 " | Lennox | 7021-10376, 18L0401 | 8.5 " | Plastik | 115 | 568614 " | €536.59 | |
M | 702110827 | 10-13 / 16 " | Armstrong | 7021-10046 | 8.5 " | Çelik | 115 | 568978 " | €511.27 | |
N | 702111874 | 10-29 / 32 " | York | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 | 9 7 / 64 " | Plastik | 115 | 568973 " | €475.77 | |
O | 702111620 | 11-37 / 64 " | ICP | 7021-10299, 7021-10702 | 10 11 / 16 " | Plastik | 115 | 568970 " | €634.86 | |
P | 70625666 | 11.593 | ICP | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 | 10 11 / 16 " | Plastik | 115 | 568972 " | €675.69 |
Taslak İndükleyiciler
Fasco çekiş indükleyicileri, gaz fırınlarında bulunan yanıcı gazları uygun şekilde havalandırmak ve boşaltmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, sistemin genel verimliliğini daha da artıran fırın brülörlerine sürekli ve sabit oksijen tedarikini kolaylaştırmaya yardımcı olurlar. Bu Fasco cereyan tahrikli üfleyiciler, motor tahrikli bir tekerlek tertibatı veya fandan, güç bağlantıları için bir elektrik kutusundan ve tertibatı çevreleyen bir metal manşondan oluşur. Gaz vanasına üfleyicinin çalıştığını gösteren bir sinyal göndermek için bir santrifüj anahtarı / elektronik sensör / vakum musluğu bulunur. Bu, gaz vanalarının zamanından önce AÇIK duruma gelmesini önlemeye yardımcı olur. Bu indüklenmiş hava üfleyiciler, çalışmak için 115/120/230 volt gerektirir ve çelik veya plastik muhafaza içinde ve farklı yükseklik seçenekleriyle sunulur.
Çalışma Mekanizması
- Bu çekiş indükleyicileri, bir ısıtma sisteminin yanma odasında negatif hava basıncı oluşturmak için motorla çalıştırılan bir fan kullanarak çalışır.
- Bu negatif basınç, yanma için gerekli havanın çekilmesine yardımcı olur.
- Ayrıca yanma yan ürünlerinin baca veya baca yoluyla dışarı atılmasına da yardımcı olur.
- Temel olarak çekiş indüktörleri, hava girişini ve çıkışını optimize ederek yanma süreçlerinin verimli ve güvenli olmasını sağlar.
- Yanmadaki bu iyileşme ısıtma sisteminin performansını artırır.
Özellikler
- Dayanıklılık ve yapısal sağlamlık için plastik/çelik yapıya sahiptirler.
- Bu Fasco çekiş indüktörleri, motorla çalıştırılan bir tekerlek tertibatı veya fandan, güç bağlantıları için bir elektrik kutusundan ve tertibatı çevreleyen metal bir manşondan oluşur.
- Üfleyicinin çalışma durumunu gösteren, gaz vanasına bir sinyal iletmek için bir santrifüj anahtarı / elektronik sensör / vakum musluğu sunarlar.
- Bu Fasco çekiş indüktörleri 115, 120 ve 230 volt voltaj değerlerinde mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
Bu Fasco taslak indükleyicilerini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
Bir çekiş indüktörü seçerken, ısıtma ekipmanınızla uyumluluk, hava akışı gereksinimleri, ısıtma sisteminin boyutu, yakıt türü ve kurulum gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
Bu Fasco taslak indükleyicilerini nasıl kurarım?
- Kurulumdan önce ısıtma sisteminin elektriğinin kapalı olduğundan emin olun.
- Sisteminizle ve yerel bina kodlarıyla uyumluluğu doğrulayın.
- Tornavida ve pense gibi gerekli aletleri ve güvenlik ekipmanlarını toplayın.
- Taslak oluşturucu için uygun bir konum seçin ve güvenli bir şekilde monte edin.
- Çekiş başlatıcıyı sabitlemek için sağlanan braketleri veya donanımı kullanın.
- Hava geçirmez giriş ve çıkış borularını veya kanal sistemini bağlayın.
- Egzoz gazlarını güvenli bir şekilde dışarı atmak için havalandırma sistemini bağlayın.
Bu taslak indükleyicileri kullanırken dikkate alınması gereken güvenlik önlemleri nelerdir?
- Bakım veya onarım yapmadan önce gücü kapatın.
- Aşınmayı, bağlantıları ve korozyonu kontrol etmek için düzenli denetimler planlayın.
- Basınç anahtarları gibi emniyet anahtarlarının doğru kurulumunu ve çalıştığını doğrulayın.
- Gaz sızıntılarına ve olağandışı kokulara karşı dikkatli olun ve karbon monoksit dedektörleri takın.
- Güvenli egzoz sağlamak için havalandırma sistemlerini düzenli olarak engeller açısından inceleyin.
- Yanma yan ürünlerinin güvenli bir şekilde dışarı atılması için uygun havalandırmayı sağlayın.
- Hava akışı ve erişim için ekipmanın çevresinde yeterli açıklık bırakın.
- Isıtma ekipmanının yakınına karbon monoksit dedektörleri kurun ve bakımını yapın.
- Isıtma sistemi bileşenleri için düzenli bir bakım programı oluşturun.
Mı Raptor Supplies Armstrong fırınlarına uyan Fasco çekiş indükleyicileri sunuyor musunuz?
Evet, Armstrong fırınlarına uygun Fasco çekiş indükleyicileri arayan müşteriler şunları tercih edebilir: 702110827 taslak tetikleyici. Bu indüktör yapısal sağlamlık için çelik yapıya sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Erişim Kontrol Kilitleri
- Yüksek Kuvvetli Hidrolik Zımba ve Pafta Setleri
- Zımpara Süngerleri
- Gresler
- Hex Anahtar Standları
- Anahtarlar
- Eğitim
- Pins
- Keçe
- Teneke
- WESTWARD 3/4 "Sürücü SAE Soketi
- ORION Laboratuvar Lavaboları
- IDEAL Topraklama Kuyruğu 2 telli Yeşil
- CHICAGO HARDWARE Gerdirme Saplama Ucu
- DIXON Contalar
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS Fabrikasyon Bağlantı Parçası Takviyeli T Parçalar, Conta x Conta x Fipt
- DANFOSS LX Serisi Paspaslar, 120V
- MI-T-M kordonlar
- MORSE DRUM Fiş