Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JJ KELLER 1TPH Placard Holder | AF4JVV 8YEU8

JJ KELLER 1TPH Placard Holder

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4JVV Modeli: 1TPHÇapraz Referans: 8YEU8

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€20.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Afiş Tutacağı
Yükseklik11.875 "
Gösterge / Arka Plan RengiBeyaz
MalzemeAlüminyum
genişlik13.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)29.97
HS kodu8310000000
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JJ KELLER 1TPH Placard Holder
€20.67 / Adet