JOBOX 1-238002 Crossover Truck Box, Mid Lid, Full Size, 69 x 21 x 14.25 Inch Size, Black, Aluminium
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 14.25 " |
uzunluk | 69 " |
Kapak Stili | Orta Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Tam Boy |
genişlik | 21 " |
A. Jobox 1-238002 truck box can be easily placed onto the truck bed's sidewalls. The box's sides rest on these sidewalls and there is no requirement to screw the storage box onto the truck bed.
A. Yerleşik bir gaz şok tipi kapak tutucuya sahiptir. Kapak açıldığında güvenli yükleme/boşaltma sağlamak için yerinde kalır.
A. This crossover truck box can be locked using a key. The concealed type lock is located on the side of the box, ensuring tool safety and preventing break-ins.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-232000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €789.39 | TEKLİF TALEBİ
|
1-232002 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €916.10 | TEKLİF TALEBİ
|
1-235000 | 59 " | 21 " | 11.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
1-238000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €789.39 | TEKLİF TALEBİ
|
1-351000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €789.39 | TEKLİF TALEBİ
|
1-351002 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €916.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00