JOBOX 1-351000 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 69 x 21 x 14.25 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 14.25 " |
uzunluk | 69 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Tam Boy, Düşük Profil |
UPC | 043419941946 |
genişlik | 21 " |
A. RSL (sert yapısal kapak) destekleri, kapağa (açıkken) üstün güç sağlar ve yükün hasar görmesini önler.
A. Gazlı yay korumaları, gazlı yayları sıkışmaya ve hasara karşı korur.
C. Düşük profilli tasarım, saklanan içeriğin daha iyi görünür olmasını sağlar.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-232000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €789.39 | TEKLİF TALEBİ
|
1-232002 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €916.10 | TEKLİF TALEBİ
|
1-235000 | 59 " | 21 " | 11.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
1-238000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €789.39 | TEKLİF TALEBİ
|
1-238002 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €916.10 | TEKLİF TALEBİ
|
1-351002 | 69 " | 21 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €916.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00