JOBOX 1-306002 Crossover Kamyon Kutusu, Çift Kapaklı, 69.125 x 20.25 x 14.25 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 14.25 " |
uzunluk | 69.12 " |
Kapak Stili | Çift Kapaklı |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Tam Boy |
UPC | 043419935969 |
genişlik | 20.25 " |
C. Kara toz kaplama, pürüzsüz ve sert bir kaplama elde etmek için daha yüksek sıcaklıklarda fırınlanarak üstün korozyon ve çizilme direnci sağlar.
C. Evet, JOBOX 1-306002 geçiş kutusu, hızlı kurulum için bir montaj kiti ve donanımı içerir.
A. Gazlı yay korumaları, kapak açma mekanizmasını kontrol eder ve değişen yüklerden gazlı yayların zarar görmesini önler.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00