JOBOX 1-307000 Crossover Kamyon Kutusu, Çift Kapaklı, 62.75 x 20.25 x 9 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 9" |
uzunluk | 62.75 " |
Kapak Stili | Çift Kapaklı |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Orta Boy |
genişlik | 20.25 " |
A.
C. Evet, JOBOX 1-307000 geçiş kutusu, mükemmel korozyon ve pas direnci için şeffaf bir toz boya ile gelir.
A. Depolama tepsileri, küçük parçaların kolayca düzenlenmesini sağlar ve depolama esnekliği sağlar.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00