JOBOX 1-400990 Mesh Dolap, 75 x 33 x 55 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Hasır Dolabı |
Tekerlek Boyutu | 6" |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 55 " |
uzunluk | 75 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 33 " |
A. Yes, it features powder-coated finish, making it resistant against corrosion.
A. This Jobox 1-400990 mesh cabinet shelf offers a holding capacity of 200 lb.
A. They can be adjusted to multiple positions for storage flexibility.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00