JOBOX 1-402990 Mesh Dolap, 42.5 x 33 x 51.25 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Hasır Dolabı |
Tekerlek Boyutu | 6" |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 51.25 " |
uzunluk | 42.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 33 " |
C. Üç noktalı kilitleme sistemi yalnızca bir kilit mekanizması ve çift etkili sürgüleri kullanır. Böylece üç sürgü de aynı anahtar dönüşüne yanıt vererek üstün güvenlik sunar.
C. Evet, bu kabinin toz boya kaplaması korozyona karşı direnç sunar.
A. Bu çıkarılabilir raflar, maksimum depolama esnekliği için birden fazla konuma ayarlanabilir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00