JOBOX 2-681990-01 Piyano Kutusu, 47.9 x 31 x 51 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Piyano Kutusu |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Yok hayır |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 51 " |
uzunluk | 47.9 " |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 39.1 cu. ft. |
genişlik | 31 " |
C. Bu Jobbox 2-681990-01 Site-Vault piyano kutusu, üç kilitleme noktasına ve kutunun kilitleme durumunu uzaktan gösteren turuncu bir kilit göstergesine sahip patentli bir Site-Vault güvenlik sistemine sahiptir. Master #1, #5, #175 ve American #50 gibi asma kilitlerin ünite üzerinde ve yan duvardaki saklama dolabında kullanılmasına da olanak sağlar.
A. Bu kutu, ağır hizmet tipi kullanım için toz boya kaplı çelikten yapılmıştır. Uzun süreli dayanıklılık ve içerik koruması için rüzgarın neden olduğu yağmura ve izinsiz girişlere karşı dayanıklı 4 inçlik biçimlendirilmiş yan duvarlara sahiptir.
C. Bu kutunun toplam depolama kapasitesi 39.1 fit küptür.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 48.9 cu. ft. | Kahverengi | €2,175.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-683990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 48.9 cu. ft. | Kahverengi | €2,831.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-684990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 60.3 cu. ft. | Kahverengi | €3,459.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | Asma kilitlenebilir | 87.4 cu. ft. | Kahverengi | €3,342.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-688990-01 | 60 " | 31 " | 39 " | Asma kilitlenebilir | 36.5 cu. ft. | Kahverengi | €2,073.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-689990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 60.3 cu. ft. | Kahverengi | €2,694.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00