JOBOX 2-689990-01 Piyano Kutusu, 74 x 31 x 51 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Piyano Kutusu |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Yok hayır |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 51 " |
uzunluk | 74 " |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 60.3 cu. ft. |
genişlik | 31 " |
A. Lift-N-Stow alt rafı, eşyaların hızlı bir şekilde yüklenmesi için raf ünitelerinin herhangi bir fiziksel zorlanma olmadan kolayca kaldırılmasını sağlar.
A. JOBOX 2-689990-01 piyano kutusu, koşum takımlarını, yağmurlukları, ceketleri ve daha fazlasını saklamak için kancalara ve kargo ağlarına sahip bir kapı saklama alanıyla donatılmıştır.
A. Kapak destek çubuğu, düz bir çalışma yüzeyi için kapağın desteklenmesine yardımcı olarak projelerin kolay planlanmasına ve gözden geçirilmesine olanak tanır.
A. Gazlı yay korumaları gazlı yayları hasara ve sıkışmaya karşı korur.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-681990-01 | 47.9 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 39.1 cu. ft. | Kahverengi | €2,175.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 48.9 cu. ft. | Kahverengi | €2,175.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-683990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 48.9 cu. ft. | Kahverengi | €2,831.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-684990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Asma kilitlenebilir | 60.3 cu. ft. | Kahverengi | €3,459.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | Asma kilitlenebilir | 87.4 cu. ft. | Kahverengi | €3,342.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
2-688990-01 | 60 " | 31 " | 39 " | Asma kilitlenebilir | 36.5 cu. ft. | Kahverengi | €2,073.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00