JOBOX 574000D Üst Taraf Kamyon Kutusu, 96 x 15 x 17 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pside Kamyon Kutusuna |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Gaz Şoku | Yok hayır |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 17 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
genişlik | 15 " |
A. Tam erişilebilirlik için kapının 180 dereceye kadar düşmesine izin veren, çabuk açılan, kaplamalı uçak kabloları ile donatılmıştır.
A. Bu Crescent Jobox ünitesi, nemi veya sızıntıyı önlemek için üst taraftaki açıklığın etrafını kapatan güçlendirilmiş yağmur oluğu kapıları sunar.
A. Bu kutu, bir montaj kiti ve donanıma sahip destek ayakları ile birlikte gelir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573000 | 88 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €1,289.01 | TEKLİF TALEBİ
|
572000 | 72 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €1,244.81 | TEKLİF TALEBİ
|
570000 | 44 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
570002 | 44 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
571000D | 65 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
571002D | 65 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
572002D | 72 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €1,458.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00