JOBOX 579000 Üst Taraf Kamyon Kutusu, 96 x 15 x 17 İnç Boyut, Beyaz, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pside Kamyon Kutusuna |
Renk | Beyaz |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Yok hayır |
ölçü | 14 saat |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 17 " |
Mandal Mekanizması | Dönen T-Kulp |
uzunluk | 96 " |
Kapak Stili | Çift Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanabilir |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Cıvata-On |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 14.2 cu. ft. |
UPC | 043419942639 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
A. 96 (U) x 15 (G) x17 (Y) inç.
C. Evet, bu Crescent 579000 üst taraf kamyon kasası, yüksekliği ayarlamak için önceden delinmiş çelikten yapılmış destek ayaklarıyla birlikte gelir.
A. Bu ürün, gelişmiş güvenlik için 3 noktalı bir kilit sistemine ve tam boy piyano menteşesine sahiptir.
A. 14.2 cu.ft.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577000 | 72 " | 15 " | 17 " | Beyaz | Çelik | toz Boya | €1,194.64 | TEKLİF TALEBİ
|
575000 | 44 " | 15 " | 17 " | Beyaz | Çelik | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
576000 | 65 " | 15 " | 17 " | Beyaz | Çelik | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
577002 | 72 " | 15 " | 17 " | Siyah | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
578000 | 88 " | 15 " | 17 " | Beyaz | Çelik | toz Boya | €1,562.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00