JOBOX 651990D Gömülü Kilit Küçük Sandık, 31 x 18 x 15.5 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Sandığı |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Yok hayır |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 15.5 " |
uzunluk | 31 " |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 4 cu. ft. |
genişlik | 18 " |
A. Bu sandık tamamen çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu sandığın en az 2 çalışan / kullanıcı tarafından kaldırılması ve taşınması tavsiye edilir.
C. Evet, bu sandık, kullanıcının depolama için birden çok sandığı istiflemesine olanak tanıyan kaynaklı köşe eklerine sahiptir.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-655990D | 60 " | 24 " | 27.75 " | Çelik | Kahverengi | - | €1,337.31 | ||
1-680990 | 60 " | 30 " | 39.5 " | Çelik | Kahverengi | toz Boya | €1,874.18 | ||
1-657990 | 60 " | 31 " | 45 " | Çelik | Kahverengi | toz Boya | €2,468.81 | ||
659990 | 30 " | 16 " | 12 " | Çelik | Kahverengi | toz Boya | €380.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
DYH1453002 | 49 " | 20 " | 18 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €603.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00