JOBOX DYH1453002 Göğüs, Tam Boy, Taşınabilir, 49 x 20 x 18 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Sandığı |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 18 " |
uzunluk | 49 " |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Tam Boy |
genişlik | 20 " |
C. Bu sandık, kapağın otomatik olarak kaldırılmasını sağlayan, böylece içerideki aletlere kolay erişim sağlayan, gazlı yay ile çalışan bir kaldırma tertibatıyla birlikte gelir. Bu mekanizma aynı zamanda alet ve ekipmanları sandığa yüklerken ve sandıktan boşaltırken kapağın açık kalmasını sağlar.
A. Bu sandıkta üniteyi açmak için mandal tarzı kulplar bulunur. Bu kulplar dışarı çekilerek göğüs kapağını tutan mekanizmayı serbest bırakır ve böylece kullanıcının sandığı açmasına olanak sağlar. Bu kulplar taşıma sırasında sandığın açılmasını da engeller.
C. Bu sandık, neme ve son derece aşındırıcı koşullara karşı aşınmayı ve hasarı önlemek için kaplanmış bir yüzeye sahiptir. Bu sandık sınırlı bir süre için açık tutulabilir ancak alet ve ekipmanların saklanması için sandığın kapalı alanda tutulması tavsiye edilir.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-655990D | 60 " | 24 " | 27.75 " | Çelik | Kahverengi | - | €1,337.31 | ||
1-680990 | 60 " | 30 " | 39.5 " | Çelik | Kahverengi | toz Boya | €1,874.18 | ||
1-657990 | 60 " | 31 " | 45 " | Çelik | Kahverengi | toz Boya | €2,468.81 | ||
651990D | 31 " | 18 " | 15.5 " | Çelik | Kahverengi | toz Boya | €759.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
659990 | 30 " | 16 " | 12 " | Çelik | Kahverengi | toz Boya | €380.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00